text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 899/3/1 899 /31 1/4 x 72


899/3/1 Portabit universale, 1/4", x 72 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio assicura un adattamento ottimale dell'utensile al supporto. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. 5,5 mm, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-B 5.5.

Numero articolo 81284.053.425
Lunghezza (mm) 72
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 72
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina Altro
Dimensione inserimento macchina (mm) 5.5
Portapresa No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico 8466103800
Model 899/31
Type Bit Holder

Descrizione

899/3/1 Portabit universale, 1/4", x 72 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio assicura un adattamento ottimale dell'utensile al supporto. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. 5,5 mm, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-B 5.5.

Numeri di articolo

Numero articolo 81284.053.425
EAN 4013288017659
UBB 425232112846
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05053425001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.