text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 894/4/1 /41 1/4X75 53520


894/4/1 Portabit universale, 1/4", x 75 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da come da DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Esagonale da , adatto per avvitatori con attacco a testa esagonale secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81285.053.520
Lunghezza (mm) 75
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 75
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 28
Codice merceologico 8466103800
Model 894 /41
Type Bit Holder

Descrizione

894/4/1 Portabit universale, 1/4", x 75 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da come da DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Esagonale da , adatto per avvitatori con attacco a testa esagonale secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81285.053.520
EAN 4013288017505
UBB 425232917087
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05053520001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.