text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 893/4/1 K 1/4 893/4/1K


893/4/1 K Portabit universale, 1/4", x 50 mmLa ginocchiera grande e super confortevole protegge durante tutte le attività in ginocchio. È particolarmente utile quando si lavora su pavimenti duri. Il materiale robusto ha una piacevole qualità ammortizzante e consente l'uso all'interno e all'esterno, anche in condizioni climatiche avverse. Inoltre, il materiale ritorna alla sua forma originale dopo l'uso (memory foam). La maniglia integrata consente una facile trasportabilità. La ginocchiera è impermeabile e, pertanto, di facile manutenzione con acqua e sapone. Larghezza/profondità/altezza: 480x280x20 mm, peso della ginocchiera: 280 g<,br>Nessuna gola rimane a secco con l'apribottiglie con il manico originale Kraftform. Vi divertirete ad aprire le bottiglie tanto quanto ad avvitare.<,br>La ginocchiera impressionerà il vostro ginocchio, l'apribottiglie impressionerà la vostra mano - che combinazione!

Numero articolo 81284.134.480
Lunghezza (mm) 50
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 50
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 26
Codice merceologico 8466103800
Model 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

Descrizione

893/4/1 K Portabit universale, 1/4", x 50 mmLa ginocchiera grande e super confortevole protegge durante tutte le attività in ginocchio. È particolarmente utile quando si lavora su pavimenti duri. Il materiale robusto ha una piacevole qualità ammortizzante e consente l'uso all'interno e all'esterno, anche in condizioni climatiche avverse. Inoltre, il materiale ritorna alla sua forma originale dopo l'uso (memory foam). La maniglia integrata consente una facile trasportabilità. La ginocchiera è impermeabile e, pertanto, di facile manutenzione con acqua e sapone. Larghezza/profondità/altezza: 480x280x20 mm, peso della ginocchiera: 280 g<,br>Nessuna gola rimane a secco con l'apribottiglie con il manico originale Kraftform. Vi divertirete ad aprire le bottiglie tanto quanto ad avvitare.<,br>La ginocchiera impressionerà il vostro ginocchio, l'apribottiglie impressionerà la vostra mano - che combinazione!

Numeri di articolo

Numero articolo 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05134480001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.