text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Magazzino porta bit KK 20 Tool Finder 1 8 pezzi slot/PH/PZD/TORX®


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 con custodia, 7 pezzi 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Bit BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bit BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 Bit BTZ TORX®: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Punte BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 70: 50 x 70 mmGli utensili compatti Wera c

Numero articolo 7S189035
Isolato
Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V
Testa di scambio rapido
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V
Testa di scambio rapido
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di cacciaviti a taglio 1
Numero di cacciaviti Torx 1
Numero totale di utensili 7
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 1
Numero di bit scanalatura 1
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura
Marchio Wera
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

Descrizione

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 con custodia, 7 pezzi 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Bit BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bit BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 Bit BTZ TORX®: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Punte BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 70: 50 x 70 mmGli utensili compatti Wera consentono l'uso simultaneo dei due tipi di fissaggio ",manuale", e ",elettroutensile",. L'impugnatura/sistema intercambiabile dal design compatto con diverse punte di lama in uno spazio minimo rende l'utente mobile e flessibile. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da 1/4", secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173) e per le serie 1 e 4 di raccordi Wera. Fornito con prolunga, baionetta, tecnologia Rapidaptor. Impugnatura in Kraftform con funzione antirotolamento, multicomponente per un avvitamento particolarmente ergonomico. Caricatore integrato per la conservazione dei bit. In questo modo, questo set sostituisce un set di cacciaviti da 6 pezzi e riduce al minimo l'attrezzatura necessaria. Il profilo e le dimensioni delle punte sono facilmente riconoscibili grazie al Tool Finder Wera ",Take it easy", con codifica a colori e impronta ben visibile.

Numeri di articolo

Numero articolo 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05051016001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.