text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lama per cacciavite Kraftform Kompakt 67 I TORX 10 x 154


Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mmLame in VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numero articolo 81645.034.310
Sistema di avvitamento Torx
Isolato
Lunghezza totale (mm) 154
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Isolato
Lunghezza totale (mm) 154
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 154
Adatto al funzionamento con impatto No
Con foro No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Design dell'impugnatura Altro
Dimensione del collegamento (mm) 9
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE
Marchio Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mmLame in VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numeri di articolo

Numero articolo 81645.034.310
EAN 4013288104250
UBB 500619750531
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003431001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.