text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lama per cacciavite Kraftform Kompakt 62 IS PH 2 x 154

Numero articolo 81643.034.140
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Croce (X)
Isolato
Dimensione 2

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 154
Design Right
Sistema di avvitamento Croce (X)
Isolato
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 154
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Adatto al funzionamento con impatto No
Funzione di serraggio No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 9
Dimensione del collegamento (mm) 9
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 62 iS

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 2 x 154 mmLama intercambiabile con diametro dell'albero ridotto e protezione isolante integrata, in questo modo è possibile accedere e azionare viti e molle basse. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Numeri di articolo

Numero articolo 81643.034.140
EAN 4013288163929
UBB 500619749996
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003414001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.