text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lama per cacciavite Kraftform Kompakt 60I 0,4 x 2,5 x 154


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mmLame VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numero articolo 81641.034.000
Design Right
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Isolato
Lunghezza totale (mm) 154
Antimagnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Isolato
Lunghezza totale (mm) 154
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 154
Larghezza della lama (mm) 2.5
Spessore della lama (mm) 0.4
Adatto al funzionamento con impatto No
Funzione di serraggio No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 9
Dimensione del collegamento (mm) 9
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 12
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mmLame VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numeri di articolo

Numero articolo 81641.034.000
EAN 4013288104052
UBB 500619748907
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003400001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.