text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Plus Tester di fase unipolare 250V


247 SB Tester di fase unipolare, 0,5 x 3 x 70 mmTester di fase unipolare per rilevare tensioni nell'intervallo 150-250 volt, dotato di una pratica clip.

Numero articolo 7G390860
Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità No
Lunghezza della lama (mm) 70
Larghezza della lama (mm) 3
Indicazione di tensione Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità No
Lunghezza della lama (mm) 70
Larghezza della lama (mm) 3
Indicazione di tensione Altro
Carico base interno No
Indicazione di fase unipolare
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati No
Illuminazione di fondo Indicazione LC No
Protezione del prodotto di prova No
Punto di misura fulminato No
Campo di misura della tensione (V) 150 - 250
Indicazione del senso di rotazione del campo No
Carico commutabile No
Tipo di test 1 polo
Misura della resistenza (Ohm) 0
Utilizzabile in caso di precipitazioni No
Campo di misura della resistenza (kOhm) 0 - 0
Marchio Wera

Descrizione

247 SB Tester di fase unipolare, 0,5 x 3 x 70 mmTester di fase unipolare per rilevare tensioni nell'intervallo 150-250 volt, dotato di una pratica clip.

Numeri di articolo

Numero articolo 7G390860
EAN 4013288181664
UBB 500643291429
UNSPSC 41113676
Nr articolo produttore  05100100001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.