text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MS1 METAL/SPEED 1/4 8PC


Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 pezzi 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet con attacco 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Cricchetto Zyklop in metallo con leva di commutazione e azionamento da 1/4",: 1/4" x 141 mm 1x 8796 LA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4": 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, corta, 1/4",: 1/4" x 75 mm 1x 8784 A1 Adattatore per punte Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4": 1/4" x 56 mm 1x 8795 A Giunto universale Zyklop, 1/4": 1/4", x 35,5 mmSet di cricchetti compatti con 2 cricchetti da , Zyklop Speed e Zyklop Metal con leva di commutazione e 6 accessori. Cricchetto Zyklop Speed con design a volano e manicotto a rotazione libera di facile presa per un'elevata velocità di lavoro, testa del cricchetto liberamente orientabile, bloccaggio predefinito a 0° e 90° a sinistra e a destra e 15° da 90° verso l'interno, utilizzabile come cacciavite convenzionale in posizione 0°, bloccaggio sicuro delle bussole anche in posizione di avvitamento, commutazione destra/sinistra, dentatura fine, piccolo angolo di ritorno di 5°, impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare senza fatica. Cricchetto Zyklop Metal con leva di commutazione, cricchetto Zyklop Metal con leva di commutazione, design sottile per lavorare anche in spazi molto ristretti, i 72 denti a dentatura fine consentono un piccolo angolo di ritorno di 5°, leva di commutazione per un comodo cambio di direzione, funzione di bloccaggio sicuro della presa, cricchetto in metallo pieno forgiato (acciaio al cromo-molibdeno) per una robustezza particolarmente elevata e una lunga durata, disposizione incredibilmente compatta: molti utensili in uno spazio minimo, scatola in tessuto estremamente compatta, molto robusta e durevole, può essere posizionata in verticale nello scaffale dell'officina per essere riposta in modo ordinato, può essere appoggiata su superfici delicate grazie al materiale esterno in tessuto, peso e volume ridotti per una mobilità semplificata.

Numero articolo 8O779022
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 8
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 2
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Codice merceologico 82041200
Type Tool Set

Descrizione

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 pezzi 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet con attacco 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Cricchetto Zyklop in metallo con leva di commutazione e azionamento da 1/4",: 1/4" x 141 mm 1x 8796 LA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4": 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, corta, 1/4",: 1/4" x 75 mm 1x 8784 A1 Adattatore per punte Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4": 1/4" x 56 mm 1x 8795 A Giunto universale Zyklop, 1/4": 1/4", x 35,5 mmSet di cricchetti compatti con 2 cricchetti da , Zyklop Speed e Zyklop Metal con leva di commutazione e 6 accessori. Cricchetto Zyklop Speed con design a volano e manicotto a rotazione libera di facile presa per un'elevata velocità di lavoro, testa del cricchetto liberamente orientabile, bloccaggio predefinito a 0° e 90° a sinistra e a destra e 15° da 90° verso l'interno, utilizzabile come cacciavite convenzionale in posizione 0°, bloccaggio sicuro delle bussole anche in posizione di avvitamento, commutazione destra/sinistra, dentatura fine, piccolo angolo di ritorno di 5°, impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare senza fatica. Cricchetto Zyklop Metal con leva di commutazione, cricchetto Zyklop Metal con leva di commutazione, design sottile per lavorare anche in spazi molto ristretti, i 72 denti a dentatura fine consentono un piccolo angolo di ritorno di 5°, leva di commutazione per un comodo cambio di direzione, funzione di bloccaggio sicuro della presa, cricchetto in metallo pieno forgiato (acciaio al cromo-molibdeno) per una robustezza particolarmente elevata e una lunga durata, disposizione incredibilmente compatta: molti utensili in uno spazio minimo, scatola in tessuto estremamente compatta, molto robusta e durevole, può essere posizionata in verticale nello scaffale dell'officina per essere riposta in modo ordinato, può essere appoggiata su superfici delicate grazie al materiale esterno in tessuto, peso e volume ridotti per una mobilità semplificata.

Numeri di articolo

Numero articolo 8O779022
EAN 4013288178633
UBB 500643556839
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05135949001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.