849/855/867/18 Set di punte e punte per legno, 18 pezzi 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portapunte universale: 1/4", x 50 mm 5x 849 Punte per legno HSS Twist: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 6x 855/1 Punte TH: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm Set di punte e bit per legno da 18 pezzi. Punte elicoidali in metallo di alta qualità per una foratura precisa e senza schegge in legno morbido, legno duro e pannelli laminati. Realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS). L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una grande durata. Ottima concentricità. L'albero esagonale assicura un ottimo trasferimento di potenza. Il supporto universale Rapidaptor assicura un cambio rapido dei bit senza bisogno di altri utensili. Attacco: esagonale, adatto a portapunte con presa di forza secondo DIN ISO 1173-D 6.3.