text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber 849 HSS 8 x 110

In ordinazione

849 Punte da trapano per legno HSS, 8 x 110 mmPunte da trapano per legno di alta qualità per una foratura precisa e senza schegge in legno morbido, legno duro e pannelli laminati. Realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS). L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una lunga durata. Ottima concentricità. Azionamento da adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7B534159
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 60
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 110
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 60
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Marchio Wera
Codice merceologico 82075060
Type Twist Drill Bit

Descrizione

849 Punte da trapano per legno HSS, 8 x 110 mmPunte da trapano per legno di alta qualità per una foratura precisa e senza schegge in legno morbido, legno duro e pannelli laminati. Realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS). L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una lunga durata. Ottima concentricità. Azionamento da adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7B534159
EAN 4013288101297
UBB 500643626632
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  05104604001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.