text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber 849 HSS 6 x 95


849 Punte da trapano per legno HSS, 6 x 95 mmPunte da trapano per legno di alta qualità per una foratura precisa e senza schegge in legno morbido, legno duro e pannelli laminati. Realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS). L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una lunga durata. Ottima concentricità. Azionamento da adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 1M866209
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 45
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 95
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 45
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Marchio Wera
Codice merceologico 82075060
Type Twist Drill Bit

Descrizione

849 Punte da trapano per legno HSS, 6 x 95 mmPunte da trapano per legno di alta qualità per una foratura precisa e senza schegge in legno morbido, legno duro e pannelli laminati. Realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS). L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una lunga durata. Ottima concentricità. Azionamento da adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1M866209
EAN 4013288101280
UBB 500643626483
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  05104603001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.