text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber 849 HSS 3 x 70


849 Punte da trapano per legno HSS, 3 x 70 mmPunte da trapano per legno di alta qualità per una foratura precisa e senza schegge in legno morbido, legno duro e pannelli laminati. Realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS). L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una lunga durata. Ottima concentricità. Azionamento da adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 8D887167
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 32
Adatto per acciaio inox No
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 70
Diametro trapano (mm) 3
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 32
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Marchio Wera
Codice merceologico 82075060
Type Twist Drill Bit

Description

849 Punte da trapano per legno HSS, 3 x 70 mmPunte da trapano per legno di alta qualità per una foratura precisa e senza schegge in legno morbido, legno duro e pannelli laminati. Realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS). L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una lunga durata. Ottima concentricità. Azionamento da adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 8D887167
EAN 4013288101259
UBB 500643625808
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  05104600001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.