text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierset 2050/6 Set 6 stuks


2050/6 Set di cacciaviti e cremagliera per applicazioni elettroniche, 6 pezzi 3x 2050 PH Cacciavite per viti Phillips per applicazioni elettroniche: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 2067 Cacciavite IPR TORX PLUS® per applicazioni elettroniche: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Cacciavite Kraftform Micro per viti Microstix®: m x 40 mm 1x 2035 Cacciavite per viti con intaglio per applicazioni elettroniche: 0,35 x 2,5 x 40 mmSet di cacciaviti Micro Wera di alta qualità per lavori meccanici di precisione. La torsione rapida è possibile fissando la mano sul tappo a vite e utilizzando la zona di rotazione rapida appena sotto di esso. Questo rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce il trasferimento di una coppia di serraggio e di allentamento più elevata. Zona di precisione per la giusta angolazione nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point offre un'elevata protezione contro la corrosione e un adattamento preciso. Include una pratica rastrelliera per riporre ordinatamente i cacciaviti.

Artikelnummer 8G153754
Izolowany Tak
Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Verpakt per 1

Specificaties

Izolowany Tak
Opakowanie Inny
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 1
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Obrotowa nasadka Tak
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 2050/6
Type Screwdriver Set

Omschrijving

2050/6 Set di cacciaviti e cremagliera per applicazioni elettroniche, 6 pezzi 3x 2050 PH Cacciavite per viti Phillips per applicazioni elettroniche: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 2067 Cacciavite IPR TORX PLUS® per applicazioni elettroniche: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Cacciavite Kraftform Micro per viti Microstix®: m x 40 mm 1x 2035 Cacciavite per viti con intaglio per applicazioni elettroniche: 0,35 x 2,5 x 40 mmSet di cacciaviti Micro Wera di alta qualità per lavori meccanici di precisione. La torsione rapida è possibile fissando la mano sul tappo a vite e utilizzando la zona di rotazione rapida appena sotto di esso. Questo rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce il trasferimento di una coppia di serraggio e di allentamento più elevata. Zona di precisione per la giusta angolazione nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point offre un'elevata protezione contro la corrosione e un adattamento preciso. Include una pratica rastrelliera per riporre ordinatamente i cacciaviti.

Artikelnummers

Artikelnummer 8G153754
EAN 4013288194794
UBB 500686619049
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05030181001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.