text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 38


7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Položka č. 1B728596
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 61
Ambalat la 1

technické údaje

Larghezza della chiave (mm) 120
Lunghezza totale (mm) 120
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 61
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Dimensione chiave piccola (mm) 38
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 12
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 52
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Montaggio rettangolare
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Popis

7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1B728596
EAN 4013288196880
UBB 500686632497
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078686001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.