text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 30


7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Numero articolo 9P524236
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 61
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 83
Lunghezza totale (mm) 122
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 61
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Dimensione chiave piccola (mm) 30
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 12
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 52
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Montaggio rettangolare
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Descrizione

7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 9P524236
EAN 4013288196859
UBB 500686631812
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078683001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.