text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 29


7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 29 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Artículo No. 3J788977
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 61
Embalado por 1

Especificaciones

Larghezza della chiave (mm) 83
Lunghezza totale (mm) 122
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 61
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Dimensione chiave piccola (mm) 29
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 12
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 52
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Montaggio rettangolare
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Descripción

7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 29 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Números de artículo

Artículo No. 3J788977
EAN 4013288196842
UBB 500686631655
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078682001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.