text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 26


7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 26 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Objednací číslo 1J182052
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 61
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 61
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 26
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 52
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Popis

7780 Inserto con estremità aperta, 14x18 mm, 14x18 x 26 x 61 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 14x18 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J182052
EAN 4013288196828
UBB 500686631242
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078680001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.