text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 18


7775 Inserto per chiave ad anello aperto, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mmInserto per chiave ad anello aperto, per teste di vite o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Numero articolo 1O603629
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo ad anello aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 49
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 49
Design Raccordo ad anello aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 49
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 15
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 33
Modello a cricchetto No
Modello aperto
Marchio Wera
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Descrizione

7775 Inserto per chiave ad anello aperto, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mmInserto per chiave ad anello aperto, per teste di vite o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 1O603629
EAN 4013288196415
UBB 500686627208
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078656001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.