text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 17


7775 Inserto per chiave ad anello aperto, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmInserto per chiave ad anello aperto, per teste di vite o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Objednací číslo 1R810095
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo ad anello aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 44
Baleno po 1

Specifikace

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 44
Design Raccordo ad anello aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 11
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 22
Modello a cricchetto No
Modello aperto
Marchio Wera
Codice merceologico 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Popis

7775 Inserto per chiave ad anello aperto, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmInserto per chiave ad anello aperto, per teste di vite o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R810095
EAN 4013288196408
UBB 500686627042
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078655001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.