text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 7


7770 Inserto con estremità aperta, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Numero articolo 2J639616
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 39
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 39
Design Raccordo terminale aperto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 39
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Dimensione chiave piccola (mm) 7
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 5
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 22
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Descrizione

7770 Inserto con estremità aperta, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmInserto con estremità aperta, per teste di viti o dadi esagonali, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 2J639616
EAN 4013288196101
UBB 500686619460
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078600001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.