text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Imperial 1 VDE Set di cacciaviti esagonali HIOS/Tri-Wing/Square/PZ/PH/SL 18 pezzi

Numero articolo 1R317825
Isolato
Imballaggio Bag
Protezione di isolamento 1000 V
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a taglio 4

Specifiche

Isolato
Imballaggio Bag
Protezione di isolamento 1000 V
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero totale di utensili 18
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 4
Numero di bit totali 16
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura
Marchio Wera
Model I/62 I/68 I/18

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18 pezzi 2x 817 VDE Kraftform impugnatura porta lama: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm, 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i: # 1x154 mm, # 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6,3 x 89 mm 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8,1 x 89 mm 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mm16 lame intercambiabili VDE con 2 supporti Kraftform 817 VDE in una robusta custodia da cintura. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuali in un bagno d'acqua a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numeri di articolo

Numero articolo 1R317825
EAN 4013288182401
UBB 500643550899
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05347108001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.