text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 set di bit Torx in Bit-Check 6 pezzi


Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 pezzi 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® : 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 bit Impaktor Wera disposti in modo ordinato in un minimo spazio in un pratico Bit-Check. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme, grazie allo sfruttamento ottimale delle proprietà del materiale e alla geometria ottimizzata. La punta della punta è rivestita con minuscole particelle di diamante, ciò riduce il rischio di scivolamento dalla testa della vite grazie alla maggiore resistenza all'attrito.

Article number 7Q204127
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Packed per 1

Specifications

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model BIT-CHECK

Description

Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 pezzi 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® : 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 bit Impaktor Wera disposti in modo ordinato in un minimo spazio in un pratico Bit-Check. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme, grazie allo sfruttamento ottimale delle proprietà del materiale e alla geometria ottimizzata. La punta della punta è rivestita con minuscole particelle di diamante, ciò riduce il rischio di scivolamento dalla testa della vite grazie alla maggiore resistenza all'attrito.

Article numbers

Article number 7Q204127
EAN 4013288157744
UBB 500643324840
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057693001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.