text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HEXKEYSET STNL 9PRT-3950 PKL


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Set di chiavi a L, metriche, inossidabili, 9 pezzi 9x 3950 PKL Chiave a L, metrica, inossidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti ad esagono cavo di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce la formazion

Numéro d'article 81624.022.720
Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
Marchio Wera
Emballé par 1

Spécifications

Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
Marchio Wera
Weight per piece (g) 400
Model 3950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

La description

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Set di chiavi a L, metriche, inossidabili, 9 pezzi 9x 3950 PKL Chiave a L, metrica, inossidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti ad esagono cavo di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce la formazione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Estremità esagonale a punta sferica sul braccio lungo: il profilo a punta sferica consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. Viene fornito con una pratica chiusura a clip in materiale resistente all'usura, che consente di riporre in modo sicuro le chiavi a L e di rimuoverle facilmente.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81624.022.720
EAN 4013288111364
UBB 500511584210
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022720001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.