text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Diamond 1 set di bit esagonali/torx in Bit-Check 7 pezzi


Bit-Check 7 TX Diamond 1, 7 pezzi 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portapunte universale: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 BDC TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBit con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro nella testa della vite, riduce la pressione di contatto necessaria e i

Položka č. 0R082553
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Ambalat la 1

technické údaje

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
Marchio Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 7 TX Diamond 1, 7 pezzi 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portapunte universale: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 BDC TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBit con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro nella testa della vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Punte BiTorsion con zona di torsione - dove l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Dotato di tecnologia Rapidaptor, che consente di fissare le punte senza dover azionare il manicotto. La rimozione dell'utensile è semplice, basta spingere in avanti il manicotto per cambiare rapidamente l'utensile con una sola mano. Da inserire nell'avvitatore o nel mandrino del trapano. Il Bit-Check multicomponente convince per il suo peso ridotto e il massimo grado di compattezza possibile. A questo proposito, il materiale morbido della parte inferiore del Bit-Check assicura che le punte siano tenute saldamente e allo stesso tempo siano facili da rimuovere. Il profilo e le dimensioni delle punte sono facilmente riconoscibili grazie al Tool Finder Wera ",Take it easy", con codifica a colori e impronta ben visibile.

Čísla materiálu

Položka č. 0R082553
EAN 4013288180018
UBB 500643328809
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057415001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.