text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cricchetto passante Zyklop Metal push 1/4 di pollice 38 denti lunghezza 141 mm

Numero articolo 0E344122
Isolato No
Lunghezza (mm) 141
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice

Specifiche

Isolato No
Lunghezza (mm) 141
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 4.7
Reversibile No
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Ratchet

Descrizione

8003 A Cricchetto in metallo Zyklop con quadro passante e attacco da 1/4",, 1/4", x 141 mmCricchetto in metallo Zyklop con quadro passante. Design sottile per lavorare anche in spazi molto ristretti. Il design a doppia dentatura del cricchetto consente di ottenere una dentatura a 76 denti fini su 38 denti robusti che permettono un angolo di ritorno di soli 4,7°. Cambio di direzione molto semplice azionando la squadretta passante non rimovibile, per la prima volta anche con funzione di bloccaggio sicuro della presa. Cricchetto forgiato in metallo pieno (acciaio al cromo-molibdeno) per una robustezza particolarmente elevata e una lunga durata.

Numeri di articolo

Numero articolo 0E344122
EAN 4013288174017
UBB 500643576480
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  05004003001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.