8002 C Koloss Set completo con unità ½",, 5 pezzi 1x 8002 C Koloss ½",: 1/2", x 341 mm 1x 8782 C Koloss set di tamponi: # 2 x 50 mm 1x 8780 C Prolunga Koloss: 341 x 137 mm 1x 8000 E Perno di sblocco: 40,5 mm 1x Fondina: 175 x 75 mmIl cricchetto che può essere utilizzato in modo sicuro e ufficiale anche come martello. Il KOLOSS è un cricchetto reversibile per impieghi gravosi che può essere utilizzato con un carico di almeno 600 Newton metri. La doppia dentatura del cricchetto e l'angolo di ritorno minimo di soli 6° garantiscono un'avvitatura rapida e precisa anche in situazioni ristrette. E la cosa migliore: nessun impatto sulle facce del martello, per quanto forte, può distruggere il meccanismo del cricchetto. Impugnatura in Kraftform multicomponente ottimizzata per resistere a pressione, urti e carichi di trazione, presa per la prolunga KOLOSS 8780 C e perno di centraggio KOLOSS 8781 C all'estremità dell'impugnatura. Il set comprende anche: 1 cuscinetto per proteggere i materiali e le superfici, 1 prolunga Koloss per trasferire ancora più coppia, 1 perno di sblocco e 1 fondina - per avere il Koloss sempre a portata di mano.