text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cricchetto 8002 C Set ½ 3 pezzi


8002 C Koloss ½", con azionamento ½",, 3 pezzi 1x 8002 C Koloss ½",: 1/2", x 341 mm 1x 8782 C Koloss set di tamponi: # 2 x 50 mm 1x Fondina: 175 x 75 mmIl cricchetto che può essere utilizzato in modo sicuro e ufficiale anche come martello. Il KOLOSS è un cricchetto reversibile per impieghi gravosi che può essere utilizzato con un carico di almeno 600 Newton metri. La doppia dentatura del cricchetto e l'angolo di ritorno minimo di soli 6° garantiscono un'avvitatura rapida e precisa anche in situazioni ristrette. E la cosa migliore: nessun impatto sulle facce del martello, per quanto forte, può distruggere il meccanismo del cricchetto. Impugnatura in Kraftform multicomponente ottimizzata per resistere a pressione, urti e carichi di trazione, presa per la prolunga KOLOSS 8780 C e perno di centraggio KOLOSS 8781 C all'estremità dell'impugnatura. Viene fornito in un set con una pratica custodia per il fissaggio alla cintura o a una macchina con l'ausilio del moschettone e un cuscinetto per proteggere i materiali e la superficie del pezzo da lavorare.

Article number 3D244188
Isolato No
Lunghezza (mm) 341
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Lunghezza (mm) 341
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Angolo di rotazione posteriore (°) 6
Reversibile No
Cricchetto da costruzione
Adatto per punte No
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82041200
Type Ratchet

Description

8002 C Koloss ½", con azionamento ½",, 3 pezzi 1x 8002 C Koloss ½",: 1/2", x 341 mm 1x 8782 C Koloss set di tamponi: # 2 x 50 mm 1x Fondina: 175 x 75 mmIl cricchetto che può essere utilizzato in modo sicuro e ufficiale anche come martello. Il KOLOSS è un cricchetto reversibile per impieghi gravosi che può essere utilizzato con un carico di almeno 600 Newton metri. La doppia dentatura del cricchetto e l'angolo di ritorno minimo di soli 6° garantiscono un'avvitatura rapida e precisa anche in situazioni ristrette. E la cosa migliore: nessun impatto sulle facce del martello, per quanto forte, può distruggere il meccanismo del cricchetto. Impugnatura in Kraftform multicomponente ottimizzata per resistere a pressione, urti e carichi di trazione, presa per la prolunga KOLOSS 8780 C e perno di centraggio KOLOSS 8781 C all'estremità dell'impugnatura. Viene fornito in un set con una pratica custodia per il fissaggio alla cintura o a una macchina con l'ausilio del moschettone e un cuscinetto per proteggere i materiali e la superficie del pezzo da lavorare.

Article numbers

Article number 3D244188
EAN 4013288144607
UBB 500643576225
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  05003692001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.