text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Svasatore 846 HSS 12,40 x 35


846 Punta svasata a 3 eliche, 12,40 x 35 mmPunta svasata a 3 eliche di alta qualità per sbavare, smussare e svasare. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una grande durata. La perfetta rimozione dei trucioli e il basso rischio di inclinazione garantiscono un lavoro piacevole. Sezione di taglio secondo DIN 335-C, 90° con 3 frese. Es

Numero articolo 2K678073
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Lunghezza 143
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 35
Diametro trapano (mm) 12.4
Lunghezza 143
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Angolo di svasatura (°) 90
Diametro della svasatura (mm) 12.4 - 12.4
Numero di taglienti 3
Model 846

Descrizione

846 Punta svasata a 3 eliche, 12,40 x 35 mmPunta svasata a 3 eliche di alta qualità per sbavare, smussare e svasare. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una grande durata. La perfetta rimozione dei trucioli e il basso rischio di inclinazione garantiscono un lavoro piacevole. Sezione di taglio secondo DIN 335-C, 90° con 3 frese. Esagono da , adatto a supporti con presa di forza secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2K678073
EAN 4013288101471
UBB 500643631822
UNSPSC 20102007
Nr articolo produttore  05104633001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.