text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 5/8X213


6001 Joker Switch Chiavi combinate a cricchetto, con leva di commutazione, imperiale, 5/8", x 213 mmJoker chiavi combinate a cricchetto con testa a cricchetto angolata e leva di commutazione. La piastra metallica nella ganascia assicura la funzione di tenuta, riducendo il rischio di perdere dadi e bulloni. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo slittamento dalla testa del bullone verso il basso e consente di applicare una coppia più elevata. La piastra metallica intercambiabile nella ganascia trattiene saldamente dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e riduce il rischio di slittamento. La geometria a doppia esagono garantisce un collegamento molto positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. Il basso angolo di ritorno di soli 30° all'estremità della ganascia evita di capovolgere la chiave durante il fissaggio. Il meccanismo a cricchetto reversibile all'estremità dell'anello, con la sua dentatura fine (80 denti), assicura una grande flessibilità anche in spazi ristretti. Meccanismo a cricchetto preciso e udibile. Inoltre, il robusto elemento di bloccaggio in due pezzi garantisce un'estrema stabilità. Dotato di un'estremità del cricchetto inclinata di 15° per lavorare in sicurezza anche con coppie elevate. La speciale geometria forgiata consente un elevato trasferimento di coppia e un'alta rigidità flessionale. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con ",Take it easy", tool finder: codice colore in base alla dimensione.

Numero articolo 0A107447
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 213
Larghezza chiave aperta (mm) 22
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 5/8 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 22
Larghezza della testa a giorno (mm) 35
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 31.7
Altezza della testa a giorno (mm) 8.2
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 10.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 5/8 di pollice
Modello a cricchetto No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Descrizione

6001 Joker Switch Chiavi combinate a cricchetto, con leva di commutazione, imperiale, 5/8", x 213 mmJoker chiavi combinate a cricchetto con testa a cricchetto angolata e leva di commutazione. La piastra metallica nella ganascia assicura la funzione di tenuta, riducendo il rischio di perdere dadi e bulloni. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo slittamento dalla testa del bullone verso il basso e consente di applicare una coppia più elevata. La piastra metallica intercambiabile nella ganascia trattiene saldamente dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e riduce il rischio di slittamento. La geometria a doppia esagono garantisce un collegamento molto positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. Il basso angolo di ritorno di soli 30° all'estremità della ganascia evita di capovolgere la chiave durante il fissaggio. Il meccanismo a cricchetto reversibile all'estremità dell'anello, con la sua dentatura fine (80 denti), assicura una grande flessibilità anche in spazi ristretti. Meccanismo a cricchetto preciso e udibile. Inoltre, il robusto elemento di bloccaggio in due pezzi garantisce un'estrema stabilità. Dotato di un'estremità del cricchetto inclinata di 15° per lavorare in sicurezza anche con coppie elevate. La speciale geometria forgiata consente un elevato trasferimento di coppia e un'alta rigidità flessionale. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con ",Take it easy", tool finder: codice colore in base alla dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A107447
EAN 4013288184832
UBB 500668579187
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020080001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.