6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto, imperiali, 3/4", x 246 mmChiave combinata a cricchetto di alta qualità, imperiale, di Wera. Tutto ciò che una chiave inglese deve essere in grado di fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Adatta per viti, bulloni o dadi con esagono incassato. Dotata di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo slittamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave con grande dispendio di tempo. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente una flessibilità anche in spazi di lavoro molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione della coppia e resistenza. Il cricchetto è realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.