text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination ratcheting wrench 10X125

Numero articolo 0W168986
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No

Specifiche

Lunghezza (mm) 125
Larghezza chiave aperta (mm) 10
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) Altro
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 10
Larghezza della testa a giorno (mm) 22
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 15
Altezza della testa a giorno (mm) 5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) Altro
Modello a cricchetto No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Descrizione

6003 Chiave combinata Joker, 10 x 125 mmQuanto lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano di lavorare con successo anche in queste situazioni. Gli spazi ristretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il dispositivo di ricerca utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 0W168986
EAN 4013288212542
UBB 500711204684
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020201001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.