text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Combination ratcheting wrench 1/2''X160


6003 Chiave combinata Joker, imperiale, 1/2", x 160 mm Poiché lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano agli utenti di lavorare con successo anche in tali situazioni. Gli spazi ristretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il dispositivo di ricerca utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.

Numero articolo 9F153072
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 160
Larghezza chiave aperta (mm) 22
Protezione della superficie Altro
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 1/2 pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 22
Larghezza della testa a giorno (mm) 26
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 19
Altezza della testa a giorno (mm) 6
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 1/2 pollice
Modello a cricchetto No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Descrizione

6003 Chiave combinata Joker, imperiale, 1/2", x 160 mm Poiché lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano agli utenti di lavorare con successo anche in tali situazioni. Gli spazi ristretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il dispositivo di ricerca utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 9F153072
EAN 4013288213006
UBB 500711207240
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020214001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.