text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chiave esagonale 967 SL TORX® HF TX 10 x 85


967 SL TORX® HF Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, TX 10 x 85 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool

Numero articolo 6T609453
Isolato
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Descrizione

967 SL TORX® HF Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, TX 10 x 85 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 6T609453
EAN 4013288185259
UBB 500668581555
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024172001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.