text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Chiave esagonale 967/9 TX XL 1 XL Set 9 pezzi


967/9 TX XL 1 Set di chiavi TORX® a L, lunghe, 9 pezzi 3x 967 XL TORX® a L, lunghe: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL Chiave a L TORX® , lunga: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Parzialmente a sfera: l'estremità a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L. Sono forniti in una pratica clip di fissaggio in materiale resistente all'usura, che consente di riporre le chiavi a L in modo sicuro e di rimuoverle facilmente.

Numero articolo 0A563619
Imballaggio Altro
Dimensione (TX) 40
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Altro
Dimensione (TX) 40
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 9
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Codice merceologico
Type Ball Ended Long Torx Key Set

Descrizione

967/9 TX XL 1 Set di chiavi TORX® a L, lunghe, 9 pezzi 3x 967 XL TORX® a L, lunghe: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL Chiave a L TORX® , lunga: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. Parzialmente a sfera: l'estremità a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L. Sono forniti in una pratica clip di fissaggio in materiale resistente all'usura, che consente di riporre le chiavi a L in modo sicuro e di rimuoverle facilmente.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A563619
EAN 4013288193520
UBB 500686616649
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024460001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.