Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
2V312587
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
Wera Chiave doppia aperta 6002 Joker 17 x 19 mm lunghezza 235 mm cromata opaca
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2V312587
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
19
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
19
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
8.5
Altezza della testa grande (mm)
9.5
Dimensione chiave piccola (pollici)
Altro
Chiave grande (in pollici)
Altro
Larghezza testa piccola (mm)
37
Larghezza testa grande (mm)
42
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
Testato VDE
No
Marchio
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
6002 Joker Chiave doppia aperta, 17 x 19 x 235 mmLa chiave doppia metrica di alta qualità di Wera: Tutto ciò che una chiave inglese può fare e molto di più. Più veloce, migliore, più bella. Un vero Joker! La nuova generazione di chiavi doppie aperte. Per teste di viti e bulloni esagonali. Con funzione di tenuta grazie a una piastra metallica nell'estremità aperta, che riduce il rischio di perdere viti e bussole. Grazie ai suoi denti extra duri, la piastra metallica intercambiabile nell'estremità aperta blocca viti e bussole e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce alla testa della vite di scivolare verso il basso e consente l'applicazione di coppie elevate. La geometria a doppio esagono assicura un collegamento positivo con la vite o il bullone, riducendo così il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° evita la lunga rotazione della chiave durante l'avvitamento. La speciale geometria della forgia consente un'elevata trasmissione della coppia e un'alta rigidità di flessione. Realizzata in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con il tool finder Semplificate le cose: codifica a colori in base alla misura.
Numeri di articolo
Numero articolo
2V312587
EAN
4013288173027
UBB
500643188633
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
05003765001