text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chiave doppia aperta 6002 Joker 10 x 13 mm lunghezza 167 mm cromata opaca


6002 Joker Chiave doppia aperta, 10 x 13 x 167 mmLa chiave doppia metrica di alta qualità di Wera: Tutto ciò che una chiave inglese può fare e molto di più. Più veloce, migliore, più bella. Un vero Joker! La nuova generazione di chiavi doppie aperte. Per teste di viti e bulloni esagonali. Con funzione di tenuta grazie a una piastra metallica nell'estrem

Numero articolo 7G024460
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 167
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 13
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 167
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 13
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 5.5
Altezza della testa grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 23
Larghezza testa grande (mm) 27
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Descrizione

6002 Joker Chiave doppia aperta, 10 x 13 x 167 mmLa chiave doppia metrica di alta qualità di Wera: Tutto ciò che una chiave inglese può fare e molto di più. Più veloce, migliore, più bella. Un vero Joker! La nuova generazione di chiavi doppie aperte. Per teste di viti e bulloni esagonali. Con funzione di tenuta grazie a una piastra metallica nell'estremità aperta, che riduce il rischio di perdere viti e bussole. Grazie ai suoi denti extra duri, la piastra metallica intercambiabile nell'estremità aperta blocca viti e bussole e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce alla testa della vite di scivolare verso il basso e consente l'applicazione di coppie elevate. La geometria a doppio esagono assicura un collegamento positivo con la vite o il bullone, riducendo così il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° evita la lunga rotazione della chiave durante l'avvitamento. La speciale geometria della forgia consente un'elevata trasmissione della coppia e un'alta rigidità di flessione. Realizzata in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con il cercatore di utensili Semplificare il lavoro: codifica a colori in base alla misura.

Numeri di articolo

Numero articolo 7G024460
EAN 4013288173010
UBB 500643188484
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  05003760001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.