text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chiave dinamometrica 400 Hex 5.0 x 60


400 Indicatore di coppia esagonale, 5 x 5,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per bussole esagonali. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie bene tutta la mano e le dita si adagiano nelle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Questo garantisce una trasmissione della potenza ottimale ed ergonomica.

Numero articolo 8M865346
Isolato
Larghezza della chiave (mm) 5
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Larghezza della chiave (mm) 5
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera No
Testato VDE
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Model 400
Type Torque Indicator

Descrizione

400 Indicatore di coppia esagonale, 5 x 5,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per bussole esagonali. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie bene tutta la mano e le dita si adagiano nelle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Questo garantisce una trasmissione della potenza ottimale ed ergonomica.

Numeri di articolo

Numero articolo 8M865346
EAN 4013288208842
UBB 500713662939
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05005081001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.