6001 Joker Switch Chiavi combinate a cricchetto, con leva di commutazione, 11 x 165 mmJoker chiavi combinate a cricchetto con testa a cricchetto angolata e leva di commutazione. La piastra metallica nella ganascia assicura la funzione di presa, riducendo il rischio di perdere dadi e bulloni. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo slittamento dalla testa del bullone verso il basso e consente di applicare una coppia più elevata. La piastra metallica intercambiabile nella ganascia trattiene saldamente dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e riduce il rischio di slittamento. La geometria a doppia esagono garantisce un collegamento molto positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. Il basso angolo di ritorno di soli 30° all'estremità della ganascia evita di capovolgere la chiave durante il fissaggio. Il meccanismo a cricchetto reversibile all'estremità dell'anello, con la sua dentatura fine (80 denti), assicura una grande flessibilità anche in spazi ristretti. Meccanismo a cricchetto preciso e udibile. Inoltre, il robusto elemento di bloccaggio in due pezzi garantisce un'estrema stabilità. Dotato di un'estremità del cricchetto inclinata di 15° per lavorare in sicurezza anche con coppie elevate. La speciale geometria forgiata consente un elevato trasferimento di coppia e un'alta rigidità flessionale. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con ",Take it easy", tool finder: codice colore in base alla dimensione.