Prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese e accessori
Prese
8L212389
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
Wera Chiave a bussola 8790 HMA HF 1/4 di pollice esagonale larghezza 10 mm lunghezza 23 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8L212389
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza (mm)
23
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza (mm)
23
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Wera
Codice merceologico
82042000
Type
Zyklop Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
8790 HMA HF Presa Zyklop con attacco da 1/4", con funzione di presa, 10 x 23 mmPresa Zyklop con attacco da 1/4", e funzione di presa per un'avvitatura estremamente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. Caratterizzato da una buona presa per consentire una facile presa anche con le mani sporche di grasso. Scanalatura di arresto a sfera, per bulloni e dadi a testa esagonale, acciaio al cromo vanadio, cromato opaco.
Numeri di articolo
Numero articolo
8L212389
EAN
4013288185716
UBB
500678959411
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05003725001