Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
5C766265
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
Wera Cacciavite 395 HO 3/16 x 70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5C766265
Modello
Impugnatura
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
4.76
Lunghezza totale (mm)
188
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
90
Forma della lama
Girare
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Impugnatura
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
4.76
Lunghezza totale (mm)
188
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
90
Forma della lama
Girare
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Materiale maniglia
Altro
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Profondità della chiave (mm)
90
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5C766265
EAN
4013288110503
UBB
500643216285
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
05029501001
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare