text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 352 SW3/16 022910


352 Cacciavite a sfera per viti con esagono incassato, 3/16", x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Il profilo di trasmissione a sfera consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così di eseguire avvitamenti "dietro l'angolo". La funzione antirotolamento esagonale impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Artikelnummer
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4.76
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4.76
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Omschrijving

352 Cacciavite a sfera per viti con esagono incassato, 3/16", x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Il profilo di trasmissione a sfera consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così di eseguire avvitamenti "dietro l'angolo". La funzione antirotolamento esagonale impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Artikelnummers

Artikelnummer 81900.047.001
EAN 4013288003850
UBB 240125006900
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05022910001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.