text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 3355 PZ PZ2 x 100


3355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv, inossidabile, PZ 2 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per i collegamenti a vite. Possono essere utilizzati senza esitazione per applicazioni industriali. La punta Las

Numero articolo 81928.002.100
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 205
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 98
Model 3355
Type Pozidriv Screwdriver

Descrizione

3355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv, inossidabile, PZ 2 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per i collegamenti a vite. Possono essere utilizzati senza esitazione per applicazioni industriali. La punta Lasertip si conficca letteralmente nella testa della vite, impedendo così lo sfilamento della stessa. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81928.002.100
EAN 4013288107459
UBB 500511586454
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05032032001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.