text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 3350 PH PH0X60


3350 Cacciavite PH per viti Phillips, inossidabile, PH 0 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per le connessioni a vite. Possono essere utilizzati senza problemi per applicazioni industriali. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Položka č. 81927.000.060
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Ambalat la 1

technické údaje

Lunghezza della lama (mm) 60
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Lunghezza totale (mm) 141
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico 8205400000
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Popis

3350 Cacciavite PH per viti Phillips, inossidabile, PH 0 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per le connessioni a vite. Possono essere utilizzati senza problemi per applicazioni industriali. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Čísla materiálu

Položka č. 81927.000.060
EAN 4013288107398
UBB 500511585795
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.