text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bussola 8767 A HF TORX® 1/4 di pollice T8 lunghezza 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 1/4", TX 8 x 28 mmAttacco con attacco da 1/4" e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole, con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e vel

Numero articolo 9F951505
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12.5
Dimensione (TX) 8
Lunghezza della lama (mm) 11
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12.5
Dimensione (TX) 8
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Marchio Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrizione

8767 A HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 1/4", TX 8 x 28 mmAttacco con attacco da 1/4" e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole, con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 9F951505
EAN 4013288186829
UBB 500678960484
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003360001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.