text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bussola 8767 A HF TORX® 1/4 di pollice T30 lunghezza 100 mm


8767 A HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive, TX 30 x 100 mmBit socket con 1/4", drive e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e s

Numero articolo 0S036445
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 12.5
Dimensione (TX) 30
Lunghezza della lama (mm) 83
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 12.5
Dimensione (TX) 30
Lunghezza della lama (mm) 83
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Marchio Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrizione

8767 A HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive, TX 30 x 100 mmBit socket con 1/4", drive e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 0S036445
EAN 4013288186928
UBB 500678962613
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003370001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.