text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bussola 8740 C HF 1/2 pollice larghezza 7 mm lunghezza 60 mm


8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 7 x 60 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numero articolo 5K555363
Diametro 23.5
Lunghezza (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 21.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 23.5
Lunghezza (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 21.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 7
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 7 x 60 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 5K555363
EAN 4013288183248
UBB 500643581662
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003823001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.