text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bussola 8740 C HF 1/2 pollice larghezza 6 mm lunghezza 60 mm


8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 6 x 60 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Artikelnummer 3B647384
Diametro 21.5
Lunghezza (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 21.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Verpakt per 1

Specificaties

Diametro 21.5
Lunghezza (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 21.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 6
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Omschrijving

8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 6 x 60 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Artikelnummers

Artikelnummer 3B647384
EAN 4013288183231
UBB 500643581415
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003822001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.