Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
7G755477
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
Wera Bussola 8740 C HF 1/2 pollice larghezza 5 mm lunghezza 60 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7G755477
Diametro
21.5
Lunghezza (mm)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
21.5
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
21.5
Lunghezza (mm)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
21.5
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensioni (mm)
5
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Testato VDE
No
Marchio
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 5 x 60 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .
Numeri di articolo
Numero articolo
7G755477
EAN
4013288183224
UBB
500643581258
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05003821001