Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
7N490574
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
Wera Bussola 8740 C HF 1/2 pollice larghezza 5 mm lunghezza 140 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7N490574
Diametro
21.5
Lunghezza (mm)
140
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
101.5
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
21.5
Lunghezza (mm)
140
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
101.5
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensioni (mm)
5
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Testato VDE
No
marca
Wera
Codice merceologico
Visualizza
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 5 x 140 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .
Numeri di articolo
Numero articolo
7N490574
EAN
4013288183491
UBB
500643583494
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05003841001